Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

OBO BETTERMANN - Asennustarvike UFS - ASH 350-4 320

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Pituus - 453 mm

  • Leveys - 183 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197364946

Sähkönumero

1416011

Toimittajan tuotenumero

7410140

Tukkuerä

8

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pituus:

453 mm

Leveys:

183 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

46 mm

Varaosa:

ei

Asennussarja lisäkorkeuden säätöön valurasioille UZD350-4 ja UGD350-4joiden korkeus on 80-160 mm, korkeutta voidaan nostaa välille 240-320mm, sisältää 4 sivupeltiä, 16 säätöruuvia, maadoituskaapelin jarasialiittimen, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan