OBO BETTERMANN - Kulmakappale - OKA-G20040150FBL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 40 mm
Säätövara - 0...110 mm
Kannen kiinnittäminen lukolla - ei
Asennusaukon kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195651291
Sähkönumero
1418075
Toimittajan tuotenumero
7423950
Tukkuerä
0
Leveys:
200 mm
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
40 mm
Säätövara:
0...110 mm
Kannen kiinnittäminen lukolla:
ei
Asennusaukon kansi:
ei
Väliseinällä:
ei
Pohjakanava:
ei
Sivuseinän/pohjan materiaali:
teräs
Lattiakanavan pinnoite:
muu
Mahdollisuus irroittaa pohja rungosta:
ei
Avattava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja. Kanavissa on valmiit paikat väliseinälle. Kanavat voidaan avata koko pituudeltaan joten ne sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa johdotuksia pitää muuttaa tai lisätä. Kanavaan asennettavat valurasiat asennetaan kanavan viereen, jolloin saadaan mahdollisimman suuri hyötypoikkipinta-ala kaapeleille. Tällöin tulee asennussyvyydeksi varata vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kanavan kanteen on saatavana myös aukkokansi, johon lattiarasia voidaan asentaa.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


