OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - UDHOME-ONE GV15V RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 140 mm
Upotusleveys - 140 mm
Ulkoleveys - 140 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196874644
Sähkönumero
1418096
Toimittajan tuotenumero
7368290
Tukkuerä
20
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
140 mm
Upotusleveys:
140 mm
Ulkoleveys:
140 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Väri:
muu
Minimi asennussyvyys:
75 mm
Pituus (ulkomitta):
140 mm
Laitekoteloiden määrä:
1
Läpivientien lukumäärä:
6
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
ei
Kotelon pintakäsittely:
muu
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Kannen suojakäsittely:
muu
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
ei
Pituus ja leveys 140 x 140 mm. UDHOME-ONE voidaan varustaa 1-osaisella Modul 45-asennuskalusteella ja yhdellä dataliittimellä. 2-osainen Modul 45 -asennuskalustetuki on myös saatavana.UDHOME-ONE asennussyvyys alkaen 75 mm UDHOME-tuoteperheen uusin tuttavuus; matalampi kuin muut UDHOME-lattiarasiat, sopivan tilava virransyöttämiseen ja datan siirtämiseen. UDHOME-ONE kantta on saatavana ruostumattomasta teräksestä tai messingistä, molemmissa materiaaleissa on suojakansi ja syvyyden säätö ominaisuus.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


