OBO BETTERMANN - Valurasia - OKA-W A 6050 9. Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Pituus - 473 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi) - 3
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 60 mm
Säätövara - 60...110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195245193
Sähkönumero
1418085
Toimittajan tuotenumero
7424904
Tukkuerä
0
Leveys:
400 mm
Pituus:
473 mm
Osastojen lukumäärä (maksimi):
3
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
60 mm
Säätövara:
60...110 mm
Kannen kiinnittäminen lukolla:
ei
Asennusaukon kansi:
kyllä
Väliseinällä:
ei
Pohjakanava:
kyllä
Sivuseinän/pohjan materiaali:
teräs
Lattiakanavan pinnoite:
muu
Kannen materiaalin paksuus:
4 mm
Mahdollisuus irroittaa pohja rungosta:
ei
Valurasiat avattaville lattiakanaville
Kanavat voidaan avata koko pituudeltaan joten ne sopivat erinomaisesti asennuksiin, joissa johdotuksia pitää muuttaa tai lisätä. Kanavaan asennettavat valurasiat asennetaan kanavan viereen, jolloin saadaan mahdollisimman suuri hyötypoikkipinta-ala kaapeleille. Tällöin tulee asennussyvyydeksi varata vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kanavan kanteen on saatavana myös aukkokansi, johon lattiarasia voidaan asentaa. Lisätietoja PDF-esitteen sivuilla 4 ja 16.
Lattiarasia 1418718

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


