Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

OBO BETTERMANN - Valurasia UFS - UZD250-4 R

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 250 mm

  • Kannen muoto - neliö

  • Kanavan korkeus - 28...58 mm

  • Kanavan leveys - 190...250 mm

  • Säätövara - 80...160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197375416

Sähkönumero

1416007

Toimittajan tuotenumero

7410026

Tukkuerä

3

Nimellismitta:

250 mm

Kannen muoto:

neliö

Kanavan korkeus:

28...58 mm

Kanavan leveys:

190...250 mm

Säätövara:

80...160 mm

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

80 mm

Seinämän materiaali:

teräs

Asennus asennuskehyksellä:

ei

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

kyllä

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

kyllä

Pohjalevy:

kyllä

Sivuseinä metalliverkkoa:

ei

Valurasia putkille, 6kpl M20/25/32 aihioita/sivu, asennetaan valuunjonka syvyys 80-160mm, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, 400x380x80, St,FS Valuasennus
Valurasia kiinnitetään raakalattiaan ja säädetään oikealle korkeudelle kulmissa olevista ruuveista. Valurasia on säädettävissä 80-160mm mutta suositeltava korkeus on vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi. Valurasian jokaisella sivulla on 6 kpl M20/25/32 putkiaihioita.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan