OSRAM OSRAM - LED-lamppu Vintage 1906 - 1906 A160D 5W/820 DIM GD E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4...4 W
Valovirta - 300...300 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2000...2000 K
Pituus - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4058075269705
Sähkönumero
4731360
Toimittajan tuotenumero
4058075269705
Tukkuerä
4
Lampputeho:
4...4 W
Valovirta:
300...300 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2000...2000 K
Pituus:
290 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
160 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
75 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
kyllä
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Väri:
kulta
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
300 lm
Tehokerroin:
0.7
Nimellisvirta-alue:
25...25 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
4 kWh
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laadukkaat kullan- ja savunsävyiset OSRAM Vintage 1906 -sarjan LED-lamput ovat tyylikkäitä katseenvangitsijoita, jotka luovat kauniin himmeää ja lämmintä valoa ympärilleen. Näillä filamenttitekniikalla varustetuilla retrotyylisillä LED-lampuilla korvaa helposti perinteiset koristeelliset hehkulamput. Nostalgisen muotoilunsa ansiosta Vintage 1906 -lamput soveltuu ihanteellisesti sisustuskohteisiin.
OSRAM Vintage 1906 LED-lamppujen keskimääräinen elinikä on 15 000 tuntia, ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+40°C lämpötilassa ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan


