Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

OSRAM OSRAM - Liikennevalolamppu - SIG 1227UE LL 20W 10V BA20S

LEDVANCE Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kirkas

  • Lampputeho - 20 W

  • Kanta - BA20s

  • Soveltuu liikennevaloihin - kyllä

  • Sisältää heijastimen - ei

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

4008321037695

Sähkönumero

4730127

Toimittajan tuotenumero

4008321037695

Tukkuerä

200

Malli / Tyyppi

kirkas

Lampputeho

20 W

Kanta

BA20s

Soveltuu liikennevaloihin

kyllä

Sisältää heijastimen

ei

Lamppujännite

10...10 V

Hehkulankojen lukumäärä

1

Low-voltage over-pressure longlife lamps for 10 V systems, road traffic 1227 LL