Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

OSRAM OSRAM - Liikennevalolamppu - SIG 1238UE CL 30W 10V BA20S

OSRAM OSRAM - Liikennevalolamppu - SIG 1238UE CL 30W 10V BA20S

LEDVANCE Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lamppujännite - 10...10 V

  • Valovirta - 400 lm

  • Kanta - muu

  • Lampun muoto - päärynänmuotoinen

  • Halkaisija - 36 mm

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

4050300218199

Sähkönumero

4733783

Toimittajan tuotenumero

4050300218199

Tukkuerä

100

Lamppujännite

10...10 V

Valovirta

400 lm

Kanta

muu

Lampun muoto

päärynänmuotoinen

Halkaisija

36 mm

Kokonaispituus

67 mm

Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic 1238

Liikennevalolamput
Vakio- ja pienjännitteiset ylipainelamput.