PHILIPS - LED-valoputki T8 - T8 L1500 840 4100lm 22W UE B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 22.1...22.1 W
Valovirta - 4100...4100 lm
Kanta - G13
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 1514 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8720169316751
Sähkönumero
4926051
Toimittajan tuotenumero
929003807602??
Tukkuerä
20
Lampputeho:
22.1...22.1 W
Valovirta:
4100...4100 lm
Kanta:
G13
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
1514 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
75000 h
Halkaisija:
28 mm
Säteen kulma:
190...190 °
Valotehokkuus:
185 lm/W
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
T8
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
4100 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
95...105 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
B
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
200000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
23 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Hehkulampun materiaali:
lasi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ominaisuudet
- Valovirta: 4100 lm
- Teho: 22.1 W
- Korvaa 58 W perinteisen T8-loisteputken
- Valotehokkuus: 185 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Keilakulma: 190°
- Ei himmennettävä
- Verkkovirralle tai elektromagneettiselle kuristimelle
- Pakkaus sisältää EMP-sytyttimen
- Käyttölämpötila: -20 ... +45 °C
- Lampun viimeistely: huurrettu
- Lampun materiaali: taipumaton lasi
- Kanta: G13
- Pituus: 1500 mm
- Energiatehokkuusluokka: B
- Elinikä: 75 000 h
- Tuotetakuu: 5 vuotta
- Yleisvalaistus
- Toimistot
- Koulut
- Kaupat
- Varastot
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.

PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan


