Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

PIPELIFE - Sähköasennusputki Pipelife - HF TAM 25/50m HARMAA

Pipelife Finland Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Ulkohalkaisija - 25 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Materiaali - polypropeeni

  • Käyttölämpötila-alue - -25...90 °C

Pakkaus

  • 50 m

EAN-koodi

9010459139191

Sähkönumero

1105325

Toimittajan tuotenumero

1234002594

Tukkuerä

50

Väri

harmaa

Ulkohalkaisija

25 mm

Halogeeniton

kyllä

Materiaali

polypropeeni

Käyttölämpötila-alue

-25...90 °C

Soveltuu betonirakenteeseen

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen

kyllä

Sisähalkaisija

17.6 mm

Pinta-asennus

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus

ei

Soveltuu valuasennukseen

kyllä

Soveltuu ulkoasennukseen

ei

Soveltuu onttoon seinään

kyllä

Maakaapeli

ei

FR (fire retandant) -versio

kyllä

Taipuisuus

taipuisa

Hylsyllä

ei

Erittäin liukas sisäpinta

ei

Mitta-asteikko

kyllä

PP HF TAM HALOVOLT 25 750N 50m harm

Halogeenivapaa Pipelife TAM Halovolt® taipuisa asennusputki. Halogeenivapaa sähköasennusputki täyttää uuden standardin vaatimuksen halogeenivapaudesta. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.

Putki valmistetaan lujasta PP-materiaalista. Putkea valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin ja rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Väri vaaleanharmaa. Tuote on CE merkitty.

Putki valmistetaan seuraavien standardien vaatimusten mukaisesti:

SFS-EN 61386-1

SFS-EN IEC 61386-21

SFS-EN IEC 61386-21/A11

SFS-EN 50642

DIN VDE 0604-2-100