PURMO - Kuivausteline - SAN V TR 03

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pyyhkeen pidike
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kiiltoaste - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5413571455172
Sähkönumero
8129737
Toimittajan tuotenumero
AZ14BTPST1138000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pyyhkeen pidike
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiiltoaste:
matta
Vakioväri:
kyllä
Pyyheteline SANBE V TR 03, harjattua terästä, leveys 412,5mm, korkeus 40mm, sopii 380mm leveälle Langila V lämmittimelle, ruuvikiinnitys lämmittimen taakse, maksimi kuormitus 15 kg
Pyyheteline Sanbe leveys 380 mm
Pyyheteline Sanbe leveys 380 mm



