Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

REKA - Asennusjohto Reka - MKEM 90C 1,5 SI R250 Eca

Reka Kaapeli Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus

  • 250 m

EAN-koodi

6410004038079

Sähkönumero

0403807

Toimittajan tuotenumero

1101827-4

Tukkuerä

250

Johdinmateriaali

kupari

Johtimen nimellispoikkipinta-ala

1.5 mm²

Johdinluokka

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä

1

Johtimen suurin käyttölämpötila

90 °C

Ulkovaipan materiaali

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin)

3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä

70...90 °C

Nimellisjännite U0

450 V

Nimellisjännite U

750 V

Johtimen pinta

paljas

AWG

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG)

1.31 kcmil

Johtimen halkaisija

1.5 mm

Johdinresistanssi 20 °C

13.3 ohm/km

Johdineriste

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri

sininen

Johdintunniste

väri

Johdinväri

sininen

Suojakerros

ei ole

Armeeraus/vahvistus

ei ole

Kaapelin muoto

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan

ei ole

Kaapelin leveys (noin)

3 mm

Kaapelin korkeus (noin)

3 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa

9 mm

Johtimen muoto

pyöreä

Paino

19 kg/km

CPR: Eca

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.