Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

REKA - Asennusjohto Reka - MKEM 90C 70 KEVI K250 Eca

Reka Kaapeli Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus

  • 250 m

EAN-koodi

6410004539484

Sähkönumero

0453948

Toimittajan tuotenumero

1101918-4

Tukkuerä

250

Johdinmateriaali

kupari

Johtimen nimellispoikkipinta-ala

70 mm²

Johdinluokka

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä

1

Johtimen suurin käyttölämpötila

90 °C

Häiriösuojavaippa

ei

Ulkovaipan materiaali

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin)

14 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä

-15...90 °C

Käyttölämpötila kiinteä

-15...90 °C

Nimellisjännite U0

450 V

Nimellisjännite U

750 V

Johtimen pinta

paljas

AWG

00

Nimellispoikkipinta-ala (AWG)

67.4 kcmil

Johtimen halkaisija

10.7 mm

Johdinresistanssi 20 °C

0.272 ohm/km

Kierretty ydin

ei

Johdineriste

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio

muu

Johdintunniste

väri

Johdinväri

keltavihreä (kevi)

Maadoituslanka

ei

Suojakerros

ei ole

Armeeraus/vahvistus

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio

muu

Ulkovaipan väri

muu

Kaapelin muoto

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan

Eca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti)

ei

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506)

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa

42 mm

Johtimen muoto

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi

kyllä

Sertifioitu laivakäyttöön

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi

ei

Paino

660 kg/km

CPR: Eca

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.