Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

REKA - Kuparivoimakaapeli Reka - MCMK 3X1,5/1,5 R100 Eca

Reka Kaapeli Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

Pakkaus

  • 100 m

EAN-koodi

6410006031825

Sähkönumero

0603182

Toimittajan tuotenumero

1106305-2

Tukkuerä

100

Johdinmateriaali

kupari

Johtimen nimellispoikkipinta-ala

1.5 mm²

Johdinluokka

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä

3

Ulkovaipan materiaali

PVC

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin)

11 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila

70 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä

-15...70 °C

Nimellisjännite U0

0.6 kV

Nimellisjännite U

1 kV

Johtimen pinta

paljas

Johdinresistanssi 20 °C

12.1 ohm/km

Johtimen muoto

pyöreä

Johdineriste

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio

muu

Johdintunniste

muu

Suojakerros

ei ole

Armeeraus/vahvistus

ei ole

Konsentrinen johdin

kupari

Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio

muu

Ulkovaipan väri

musta

Kaapelin muoto

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan

ei ole

Kaapelin leveys (noin)

11 mm

Kaapelin korkeus (noin)

11 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa

94 mm

Paino

156 kg/km

Käyttölämpötila kiinteä

-40...70 °C

CPR: Eca

Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.