Varastointi päättyy

REKA - Ohjauskaapeli-HF Reka, Dca - MMO-HF 7X1,5 23m erä

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 7

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U - 750 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004128428

Sähkönumero

0412842

Toimittajan tuotenumero

1145480-6

Tukkuerä

1145480-6

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

7

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U:

750 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

1.31 kcmil

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Parisuojaus:

folio

Parikertaus:

ei

Yhteinen suoja:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

ei

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kiertymisenkestävä:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

14 mm

Kaapelin korkeus (noin):

14 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

96 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Nimellisjännite U0:

450 V

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

240 kg/km

HF. CPR: Dca-s2.d2.a2

Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.