SAAS INSTRUMENTTI - Peitelista highline - STRIP RAIL 16x16 kulma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 16 mm
Korkeus/syvyys - 16 mm
Sisältää päätyosan - kyllä
Halkaisija - 0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524001786
Sähkönumero
4128106
Toimittajan tuotenumero
10000633
Tukkuerä
1
Leveys:
16 mm
Korkeus/syvyys:
16 mm
Sisältää päätyosan:
kyllä
Halkaisija:
0 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
highline strip rail 16x16K | 16x16x2500mm / ALU / opaali / 4 x kiinnike/ 4 x pääty
saas strip rail 16x16
Alumiininen kulmaprofiili.
Profiili suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, toimien samalla jäähdytyspintana ledvalonauhoille.
Profiilin opaalisuojalista tasoittaa ledvalopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Pakkaus sisältää 4 kpl kiinnikkeitä sekä 4 kpl päätyjä.
Koko: 16x16mm kulmaprofiili
Profiilin sisämitta: 8mm
Pituus: 2,5m
Sävy: Alumiini
saas strip rail 16x16
Alumiininen kulmaprofiili.
Profiili suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, toimien samalla jäähdytyspintana ledvalonauhoille.
Profiilin opaalisuojalista tasoittaa ledvalopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi.
Pakkaus sisältää 4 kpl kiinnikkeitä sekä 4 kpl päätyjä.
Koko: 16x16mm kulmaprofiili
Profiilin sisämitta: 8mm
Pituus: 2,5m
Sävy: Alumiini
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


