SAAS INSTRUMENTTI - Peitelista highline - STRIP RAIL 19x19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Korkeus/syvyys - 19 mm
Halkaisija - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438524001885
Sähkönumero
4128109
Toimittajan tuotenumero
10000630
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Korkeus/syvyys:
19 mm
Halkaisija:
0 mm
highline strip rail 19x19 | 19x19x2500mm / ALU / opaali / 4 x kiinnike /4 x pääty
saas strip rail 19x19
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Profiili sisältää opaalisuojakuvun, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi. Suojakupu on malliltaan korkea, joka valaisee myös sivuille.
Profiili toimii yleisvalaistuksena erinomaisesti, luoden kauniin valopinnan tilaan tai luoden yleellisen yksityiskohdan seinälle.
Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka jäävät piiloon profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Mitat: 19 x 19 mm
Profiilin sisämitta:16mm
Pituus: 2,5 m
Sävy: alumiini
saas strip rail 19x19
Pinta-asennettava alumiiniprofiili.
Profiili sisältää opaalisuojakuvun, joka suojaa ledvalonauhan roiskevedeltä sekä pölyltä, tasoittaen valopisteet yhtenäiseksi valopinnaksi. Suojakupu on malliltaan korkea, joka valaisee myös sivuille.
Profiili toimii yleisvalaistuksena erinomaisesti, luoden kauniin valopinnan tilaan tai luoden yleellisen yksityiskohdan seinälle.
Pakkaus sisältää 4 kpl U-kiinnikkeitä, jotka jäävät piiloon profiilin taakse, sekä 4 kpl päätyjä.
Mitat: 19 x 19 mm
Profiilin sisämitta:16mm
Pituus: 2,5 m
Sävy: alumiini
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan


