SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuslista OptiLine - OL mini 18x35 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 35 mm
Leveys - 18 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2100 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480311161
Sähkönumero
1400812
Toimittajan tuotenumero
ISM14400
Tukkuerä
480
Korkeus:
35 mm
Leveys:
18 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2100 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
1
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
402 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
OptiLine Minikanavat
OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu, johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.
Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.
PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointitaso: IP40
Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.
Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.
Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.
Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia




