Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Kaapelikannatin pari 800 syv.

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kaappitarvike - Kaapelikannatin pari 800 syv.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Leveys - 15 mm

  • Korkeus - 42 mm

  • Materiaali - metalli

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 800 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480173233

Sähkönumero

7200609

Toimittajan tuotenumero

NSYTVPSP8

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Leveys:

15 mm

Korkeus:

42 mm

Materiaali:

metalli

Soveltuu kotelosyvyydelle:

800 mm

Syvyys:

681 mm

Kaapelikannatin pari 800 syvään kaappiin

Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
  • Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
  • Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
  • Koko maailman kattavat takuuohjelmat
  • Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
  • Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
  • Innovatiiviset 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä