Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

SCHNEIDER ELECTRIC - lämpörele 30-50A lk10/20 - LR9F57 TeSys

Schneider Electric, Te + Mg

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 30...50 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

  • Käynnistysluokka - luokka 20

  • Automaattinen nollaus - ei

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

3389118057517

Sähkönumero

3860576

Toimittajan tuotenumero

LR9F57

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue

30...50 A

Asennustapa

suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

Käynnistysluokka

luokka 20

Automaattinen nollaus

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue

690 V

Päävirtapiirin liitäntätapa

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä

0

Nollaustoiminnon tulo

ei

Nollaus painikkeella

kyllä



TeSys LR9 - LR9D / LR9F: Elektroniset lämpöreleet 315kW saakka

Laaja-alueiset  ja monipuoliset elektroniset TeSys LR9 lämpöreleet tarjoavat joustavan ja varman moottorin ylikuormitussuojauksen monissa eri sovelluksissa.

Monikäyttöisellä ja tarkalla lämpöreleellä vähennät kustannuksia pienentämällä  erilaisten lämpöreleiden määriä, parantamalla moottorin suojausta ja lisäämällä moottorin käyttöikää.  Luonnollisesti uusi TeSys LR9D on yhteensopiva energiatehokkaiden IE3 moottoreiden suojaukseen ja täyttää kansainväliset IEC/UL/CSA/CCC hyväksynnät.
Kolme mallistoa laaja-alueisia, tarkkoja ja monikäyttöisiä elektonisia lämpöreleitä moottorin ylikuormitussuojaukseen:

Uusi TeSys LR9D01 - 110S (0,1-110A)

  • 5 virta-aluetta  0.1 ... 110A
  • 5:1 asettelusuhde
  • Aseteltava käynnistysaikaluokka: 5, 10, 20 tai 30 
  • Suora asennus TeSys LC1D09-D38 kontaktoriin (LR9D01-32)
  • Kolme- tai yksivaihe moottoreille
  • Kompakti koko: leveys 45mm  (LR9D01-32)
TeSys LR9D  (60-150A)
  • 2 virta-aluetta 60 ... 150A
  • Suora asennus TeSys  LC1D115-150 kontaktoriin
  • Perusmallit:
    • Käynnistaikaluokka  10, Käynnistysaikaluokka  20
  • Laajennetut mallit:
    • Aseteltava käynnistysaikaluokka: 10 tai 20
    • Ennakoiva hälytys tulevasta laukaisusta, joka mahdollistaa toiminnot ennen ylikuormituslaukaisua 
    • Kolme- tai yksivaihe moottoreille
TeSys LR9F (30 - 630A)
  • 8 virta-aluetta 30 ... 630A
  • Suora asennus LC1F115-630 kontaktoriin
  • Laajennetut mallit:
    • Käynnistaikaluokka  10, Käynnistysaikaluokka  20
  • Complete versio:
    • Aseteltava käynnistysaikaluokka: 10 tai 20
    • Ennakoiva hälytys tulevasta laukaisusta, joka mahdollistaa toiminnot ennen ylikuormituslaukaisua 
    • Kolme- tai yksivaihe moottoreille
Kaikissa malleissa:
  • Asetuksen lukitus/sinetöinti läpinäkyvällä kannella
  • Liittimet: ruuvi-tunneliityntä (LR9D01-110S ja LR9D 60-150A)  tai kaapelikentäliityntä (LR9D 60-150A ja LR9F)
Sovellukset:
  • Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.:
    • Moottoreiden vakiosuojaus
    • Suojaus: moottorin ylikuormitus, epäsymmetria