SCHNEIDER ELECTRIC - Listapistorasia Exxact - 2S/16A/IP21 PPJ LISTA val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489504601
Sähkönumero
2400133
Toimittajan tuotenumero
WDE015742
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
118 mm
Laitteen korkeus:
140 mm
Laitteen syvyys:
47 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4
Merkinantolampulla:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Läpivientien määrä:
2
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Uutuus Exxact 2-osainen lista-asennuskotelo kiinteällä kehyksellä, 2-osainen pistorasia integroituna. Pistorasiaan kiinnitetty johtimet valmiiksi asennuksen nopeuttamiseksi.
Modernit ja tyylikkäästi muotoillut Exxact pinta-asennuskalusteet.
IP21 2-osainen lista-asennuskotelo kiinteällä kehyksellä, 2-osainen pistorasia integroituna
- Erillistä kehystä ei tarvita
- Pistorasiaan kiinnitetty johtimet valmiiksi asennuksen nopeuttamiseksi
- Kokonaissyvyys 47mm
- Pohjalevyssä useita ankkurointipisteitä johtojen vedonpoistoon nippusiteellä
- Tukeva neljän pisteen kiinnitys seinään
- Takalevy ulottuu tuotteen ulkoreunaan, mikä helpottaa tuotteen asennusta jos asennetaan monta koteloa vierekkäin
- Merkintäkylttiä voi käyttää
- Kalustetun kotelon alaosa on sertifioitu käytettäväksi jakorasiana.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


