Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

SCHNEIDER ELECTRIC - Päätykappale - ES 100 PV

Schneider Electric, Th

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 29 mm

  • Halogeeniton - ei

  • Syvyys - 52 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - napsautettava

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

7315885591103

Sähkönumero

1422011

Toimittajan tuotenumero

5591100

Tukkuerä

200

Leveys

29 mm

Halogeeniton

ei

Syvyys

52 mm

Materiaali

muovi

Kiinnitystapa

napsautettava

Suojakalvolla

ei

Malli / Tyyppi

yleiskäyttöinen

Soveltuu

vasen/oikea

Materiaalin laatu

muu

Nivelkansi

ei

TEK-ES100 PV Pääty, valk.

Päätykappaleet
Muotoon puristettua muovia
Kourujen ja kaapelikanavien päätekappaleet