Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Ritilälista Thorsman - TTA-G10 ALV

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2500 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Materiaalin laatu - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880011842

Sähkönumero

1421691

Toimittajan tuotenumero

5590431

Tukkuerä

16

Pituus:

2500 mm

Materiaali:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

pinnoitettu

Thorsman TTA-G10 Ritilälista valkoinen 2.5m Ritilälista
( AN= alum. luonnonvärinen, ALV = alum. valkoinen NCS 0502-B70G, pituus 2,5 m ).