SCHNEIDER ELECTRIC - Turvakytkinkotelo max 63A - VCFXGE2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110602869
Sähkönumero
3606090
Toimittajan tuotenumero
VCFXGE2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
150 mm
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
152 mm
TeSys Vario, Mini-Vario: Turvakytkimet ja kuomankytkimet
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Seinään kiinnitettävät TeSys DOL -käynnistimet LG, LJ:
- Koteloituja DOL-käynnistimiä käytetään koneen käynnistyksen ja pysäyttämisen ohjaamiseen
- TeSys-moottorikäynnistinratkaisuissa on kaksi apukontaktia, joiden avulla ne voidaan integroida turvakytkentöihin
- Nämä koteloon tai kaappiin asennetut kiertoerottimet toimivat piirin kuormakatkaisimien tapaan
- Saatavana avoimena tai suljettuna versiona
- Kiinnitetään etupaneeliin tai DIN-kiskoon
- Riippulukolla lukittavat versiot
Sovellukset:
- Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
- moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
- koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


