Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U sv-runko 12A 48V - LU2BA0ES

Schneider Electric, Te + Mg

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suunnanvaihtokäynnistin

  • Mitoitusvirta Ie - 12 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

3389110363111

Sähkönumero

3862337

Toimittajan tuotenumero

LU2BA0ES

Tukkuerä

10

Moottorikäynnistyksen tapa

suunnanvaihtokäynnistin

Mitoitusvirta Ie

12 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä

3

Soveltuu hätä/seis-käyttöön

ei

Merkkivalojen lukumäärä

0

Tukee TCP/IP-protokollaa

ei

Tukee CAN-protokollaa

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa

ei

Leveys

45 mm

Korkeus

224 mm

Syvyys

126 mm

Oikosulkulaukaisijalla

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz

48...48 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz

48...48 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC

48...72 V

Ohjausjännitteen tyyppi

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe

3 kW

Mitoitusteho AC-3, 400 V

5.5 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe

5.5 kW

Mitoitusteho, 575 V, 60 Hz, 3-vaihe

5.5 kW

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V

12 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 480 Y / 277 V

10000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 1, 600 Y / 347 V

4000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 230 V

50000 A

Mitoitettu käytönaikainen oikosulkuvirta, tyyppi 2, 400 V

50000 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)

1

Ympäristön lämpötila, yläraja

70 °C

Päävirtapiirin liitäntätapa

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista

kyllä

Sisältää muuntajan

ei

IEC 60947-4-3 mukainen luokka

luokka 2

Ulkoinen nollaus mahdollista

ei

Sulakkeella

ei

Kotelointiluokka (IP)

IP20

Tukee PROFIBUS-protokollaa

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa

ei

Tukee ASI-protokollaa

ei

Tukee Modbus-protokollaa

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa

ei

Tukee SUCONET-protokollaa

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa

ei

TeSys U sv-runko 12A 48VAC/DC

TeSys U moottorikäynnistimiä on 2 kokoa:
Maksimikuormitus 32 A / 15 kW / 400V
Maksimikuormitus 12A / 5,5kW / 400V
Käynnistin sisältää seuraavat osat:

  • 45 mm leveä runko: 2 nimellisarvoa: 12A tai 32A, suora käynnistys ilman suunnavaihtoa tai suunnanvaihdolla, katkaisija- ja kontaktoritoiminto, sisäänrakennettu kelapiirin vaimennusyksikkö 
  • Plug-in suojareleet, kolme vaihtoehtoa: 1) Perussuojarele LUCA: suojaus ylikuormia ja oikosulkuja vastaan  2)Laajennettava vakiosuojarele LUCB, jota voidaan käyttää mm. moottorin kuormitustilan valvontaan ja viantunnistukseen (optio) 3)Monitoimisuojarele LUCMlaajennetut suojausominaisuudet (virta), moottorin kuormitustilan valvonta, paikallinen tai etädiagnostiikka ja parametrien asetus
  • Väylämoduulit: Modbus, CANopen, AS-Interface ja PROFIBUS DP, DeviceNet, Advantys STB hajautus I/O tai I/O-rinnanliityntä 
  • 45mm leveydessä myös oikosulkuvirranrajoitusyksikkö ja suunnanvaihtotoiminto