SG ARMATUREN - Asennussarja Sense - Sense piilolistakattosarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - hopea
Pituus - 44 mm
Leveys - 0.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982121777
Sähkönumero
4220277
Toimittajan tuotenumero
212177
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
hopea
Pituus:
44 mm
Leveys:
0.5 mm
Korkeus:
2.5 mm
Halkaisija:
0 mm
Sense piilolista-asennussarja


