SG ARMATUREN - Alasvalo - JUNISTAR TW LEDDim 27-65K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000...4000 K

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989122425

Sähkönumero

4225499

Toimittajan tuotenumero

912242

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

94 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

8...8 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

50 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

94 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

94 mm

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

0.79

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...105 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Junistar TW IsoSafe Valkoinen 8.5W LED 2700-6500K Ra>90 530lm (@6500K)SDCM:3 L80/B50>50.000

Junistar IsoSafe TW on houkutteleva alasvalo sisäkäyttöön, jossa on 30° 360° portaaton kallistus. IsoSafe-tuotteemme voidaan asentaa suoraan eristykseen (IsoSafe). Junistar IsoSafe TW on varustettu mullistavalla Tunable White (TW) LEDDim -tekniikalla. SG:n TW LEDDim Smart -himmentimellä voit säädellä sekä valaistustasoa että väriä ilman ylimääräistä kaapelointia. Ohjaa sitä manuaalisesti tai LEDDim-sovelluksen kautta. Kun käytät SG Smart Gatewayta, voit myös määrittää päivänvalojakson, joka muuttaa valon väriä ja voimakkuutta läpi koko päivän. Voit valita vakiorytmin tai asettaa oman. Junistar TW:llä on kaksi värilämpötila-aluetta: 2700-6500K perinteiseen TW-käyttöön tyypillisellä vuorokausirytmillä tai 2000-4000K tyypilliseen asuinkäyttöön, mukaan lukien lämpimät ja viihtyisät värilämpötilat. Tämä on samanlainen kuin DimToWarm, mutta valaistustaso ja värilämpötila säädetään erikseen. Valmistettu jauhemaalatusta valualumiinista tai harjatusta teräksestä, lasidiffuusori. Asennetaan ilman työkaluja suoraa 230 V syöttöä varten kytkentärasiaan, jossa on pikaliittimet, automaattiset vedonpoistajat ja Linect.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan