SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - LANGFOSS MINI Pylväs Ø60/76

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - antrasiitti

  • Pituus - 67 mm

  • Leveys - 249 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986419184

Sähkönumero

4532803

Toimittajan tuotenumero

641918

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

antrasiitti

Pituus:

67 mm

Leveys:

249 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

89 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

0 mm

LANGFOSS MINI Pylväskiinnike Ø60/76

Langfoss on tehokas ympäristövalaisin, joka soveltuu suurten tilojen, kuljetus- ja varastoalueiden, leikkipaikkojen, pallokenttien ja pysäköintialueiden valaisuun. Voidaan käyttää myös julkisivuvalaisimena. Pohjoismaista designia pohjoisiin olosuhteisiin. Vinolta katolta lumi liukuu helposti pois, ja kiinnike kestää suuria kuormia. Epäsymmetrinen optiikka ohjaa valon sinne, missä sitä tarvitaan, ja kiinnike voidaan kallistaa tarpeen mukaan. Helppo asentaa koukuilla varustetun kaksiosaisen kiinnikkeen ansiosta. Painevalettua alumiinia, jauhemaalattu pinta ja karkaistusta lasista valmistettu etuosa. Kytkentä mukana toimitetulla IP68-pistokkeella. Tarvikkeet joustavaan asennukseen: kiinnike tolpan päähän, kiinnike tolpan sivulle, kulmakiinnike ja jatkokaapeli.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan