SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Tovdal Gr Katto- ja seinävarsi

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - antrasiitti

  • Pituus - 210 mm

  • Leveys - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986070040

Sähkönumero

4322060

Toimittajan tuotenumero

607004

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

alumiini

Väri:

antrasiitti

Pituus:

210 mm

Leveys:

160 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

50 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

0 mm

Tovdal Grafiitti Katto- ja seinävarsi

Tovdal on tehokas ja tyylikäs korkean tilan valaisin. Se sopii hyvin varastoihin ja teollisuuskiinteistöihin. Useiden tehovaihtoehtojen ansiosta sitä voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. Tovdal on helppo asentaa katto-/seinäkiinnikkeellä (saatavana lisävarusteena) tai ketjulla (ei sisälly). Kytketään IP68-pikaliittimellä. Tehokas optiikka varmistaa optimaalisen symmetrisen 90 asteen valonjaon.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan