SG ARMATUREN - Optinen lisätarvike - STRIPLINE Diffuusori 10m Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 10000 mm
Leveys - 19.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983914279
Sähkönumero
4156074
Toimittajan tuotenumero
391427
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
10000 mm
Leveys:
19.4 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
3.7 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
StripLine 10m Musta Optiikka Polykarbonaatti (PC)
Musta optiikka Strippline profiileille, 10m rulla.
Musta optiikka Strippline profiileille, 10m rulla.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


