SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - ZIP TUBE MICRO P DTW MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2000...2800 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2000...2800 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983206312
Sähkönumero
4246257
Toimittajan tuotenumero
320631
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2000...2800 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
204 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Halkaisija:
39 mm
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
3000...3000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
39 mm
Valon väri:
muu
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
Korkeus/syvyys:
204 mm
Valonjako:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Hoikka minimalistinen riippuvalaisin Zip-kiskojärjestelmään. Täydellinen keittiön työpöydän tai ruokapöydän yläpuolelle tai ikkunan eteen. Painevalettua alumiinia, jauhemaalattu mustaksi tai valkoiseksi. Syvällä oleva valonlähde minimoi häikäisyn ja voidaan himmentää vaiheleikkaushimmentimellä. Valkoisen ja mustan Tube Micro -valaisimen mukana tulee musta ja kultainen kehysrengas. Valkoisen Tube Micro -valaisimen mukana tulee myös valkoinen kehysrengas.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


