Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

SIBA - Tulppasulake gG D02 20A 400V - 1002804.20A

Hellermann Tyton Aktiebolag

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Varokealustan koko - D02

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus

  • 50 kpl

EAN-koodi

4028854002045

Sähkönumero

3005320

Toimittajan tuotenumero

1002804.20A

Tukkuerä

50

Varokealustan koko

D02

Nimellisvirta

20 A

Nimellisjännite

400 V