Etusivu

SIEMENS - Aukon peitelista 12 modulia - 8GK9910-0KK00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Aukon peitelista 12 modulia - 8GK9910-0KK00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 216 mm

  • Pinnan suojaus - lakattu

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869259451

Sähkönumero

3481124

Toimittajan tuotenumero

8GK9910-0KK00

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

216 mm

Pinnan suojaus:

lakattu

RAL-numero:

7035

Aukon peitelista 12 moduulia