SIEMENS - Aukon peitelista 14 mod harm. - 8GB4671

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 252 mm
Korkeus - 45 mm
Pinnan suojaus - lakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011721048550
Sähkönumero
3481127
Toimittajan tuotenumero
8GB4671
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
252 mm
Korkeus:
45 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
Aukon peitelista 14 moduulia harm.


