Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

SIEMENS - F-DS1e-x Failsafe suorak. - 3RK1301-0CB13-0AA2

SIEMENS - F-DS1e-x Failsafe suorak. - 3RK1301-0CB13-0AA2

Siemens Ia & Dt

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Oikosulkulaukaisijalla - kyllä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 21.6...26.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

4011209548619

Sähkönumero

3726518

Toimittajan tuotenumero

3RK1301-0CB13-0AA2

Tukkuerä

3RK1301-0CB13-0AA2

Oikosulkulaukaisijalla

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60HZ

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC

21.6...26.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V

7.5 kW

Mitoitusvirta Ie

-99999 A

Lämpöreleen virta-asetus

2.4...16 A

Päävirtapiirin liitäntätapa

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP)

IP20

F-DS1e-x (2,4-16A) Failsafe suorakäynnistin