Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy

SORMAT - Kiila-ankkuri haponkestävä - S-KAH 8/30x92

EJOT Sormat Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ankkurityyppi - ulkokierre

  • Kiinnitystapa - mutteri

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Kierre - metrinen

  • Ankkurointi - kiila-ankkuri

Pakkaus

  • 50 kpl

EAN-koodi

6416031051142

Sähkönumero

1356814

Toimittajan tuotenumero

9640005114

Tukkuerä

250

Ankkurityyppi

ulkokierre

Kiinnitystapa

mutteri

Ruuvausjärjestelmä

kuusiokanta (ulko)

Kierre

metrinen

Ankkurointi

kiila-ankkuri

Ankkurin materiaali

ruostumaton teräs

Ankkrin pintakäsittely

käsittelemätön

Kuorimateriaali

ruostumaton teräs

Holkin pintakäsittely

käsittelemätön

Laipalla

ei

Kierrekoko (metrinen)

8

Kierteen pituus

52 mm

Pituus

92 mm

Kiristys levitystyökalulla

ei

Porausreiän halkaisija

8 mm

Porausreiän minimisyvyys

60 mm

Läpivientiasennus

kyllä

Esiasennus

kyllä

Välikappaleasennus

kyllä

Efektiivinen ankkurointisyvyys

45 mm

Maksimi kiinnitys paksuus

30 mm

Betonin tyyppi

halkeileva betoni

Sopii ontelolaatalle

ei

Avaimen leukaväli

13 mm

Mutterien lukumäärä

1

Aluslevyjen määrä

1

Palonkestävä

kyllä

Seismisten kuormitusten kesto (ETA)

C1

PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-08/0173 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. Maksimi kiinnityspaksuus = 30 mm, porareiänhalkaisija = 8 mm, Eurooppalainen Tekninen Hyväksyntä

Kotimainen A4 kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen ulkotiloissa ja esim. teollisuus- ja meriolosuhteissa. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä. Myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.