Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

varastointi päättyy

SORMAT - Kiila-ankkuri kuumasinkitty - S-KAK 8/30 (8x92mm) 50kpl

EJOT Sormat Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

  • Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)

  • Avaimen leukaväli - 13 mm

  • Kierteen pituus - 52 mm

  • Porausreiän minimisyvyys - 60 mm

Pakkaus

  • 50 kpl

EAN-koodi

6416031031144

Sähkönumero

1356714

Toimittajan tuotenumero

9640003114

Tukkuerä

250

Porausreiän halkaisija

8 mm

Ruuvausjärjestelmä

kuusiokanta (ulko)

Avaimen leukaväli

13 mm

Kierteen pituus

52 mm

Porausreiän minimisyvyys

60 mm

Kuorimateriaali

teräs

Pituus

92 mm

Kierre

metrinen

Kierrekoko (metrinen)

8

Aluslevyjen määrä

1

Kiinnitystapa

mutteri

Ankkurointi

kiila-ankkuri

Betonin tyyppi

halkeileva betoni

Efektiivinen ankkurointisyvyys

45 mm

Mutterien lukumäärä

1

Holkin materiaalin laatu

muu

Läpivientiasennus

kyllä

Esiasennus

kyllä

Välikappaleasennus

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus

30 mm

Ankkurin materiaali

teräs

Ankkurimateriaalin laatu

muu

Ankkrin pintakäsittely

kuumasinkitty

Holkin pintakäsittely

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Sopii ontelolaatalle

ei

Laipalla

ei

Kiristys levitystyökalulla

ei

Ankkurityyppi

ulkokierre

Palonkestävä

kyllä

PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-08/0173 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. Maksimi kiinnityspaksuus = 30 mm, porareiänhalkaisija = 8 mm

Kotimainen kuumasinkitty kiila-ankkuri kiinnityksiin mm. betoniin ja täystiileen kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön. ETA- hyväksytty, CE- merkitty ja paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Myös luonnonkiveen. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0173.