Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

SPELSBERG - Jakorasia - WK 007 2.5mm2 IP54 HAR

Spelsberg Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Leveys - 80 mm

  • Syvyys - 38 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - harmaa

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

6410016220080

Sähkönumero

1622008

Toimittajan tuotenumero

40240701

Tukkuerä

40240701

Asennustapa

seinä-/kattoasennus

Leveys

80 mm

Syvyys

38 mm

Halogeeniton

kyllä

Väri

harmaa

Suurin poikkipinta-ala

2.5 mm²

Varusteena

ruuviliitos

Muoto

suorakulmainen

Maa-asennus

ei

Vedenalainen asennus

ei

Sopii putken halkaisijalle

muu

Läpivienti takana

ei

Pituus

80 mm

Laajennettavissa

ei

Läpivientien lukumäärä

7

Kotelon läpivienti

kohokuvioitu

Materiaali

muovi

Pinnan suojaus

käsittelemätön

Kotelointiluokka (IP)

IP54

Kannen muoto

muu

Läpinäkyvä kansi

ei

Suojavaruste

ruuvattu

Valutiivis

kyllä

Sisältää valukomponentin

ei

Sinetöitävissä

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui

400 V

Järjestelmän paloluokka

ei ole

Suojauksella

ei

Säänkestävä

kyllä

Käyttölämpötila

-25...40 °C

Räjähdystestattu versio

ei

EX-luokka, kaasu

ei ole

EX-luokka, pöly

ei ole

WK 007-2.52 Jakorasia IP54 halogeenivapaa 5x2.5mm2 liittimin. harmaa. 80x80x38mm

Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Duroplastic, halogeeniton, IP 54 kalvotiivisteillä, sulkutulpalla M16, 6 - 10 mm kaapeleille