Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

STC-TRADING - Poranterälajitelma - Porasarja 1-10mm HSS 19-os

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
STC-TRADING - Poranterälajitelma - Porasarja 1-10mm HSS 19-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Työkalujen kokonaismäärä:

19
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25

Halkaisija:

1...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1...13 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 19

  • Halkaisija - 1...10 mm

  • Leikkuterän materiaali - HSS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007140087874

Sähkönumero

6420582

Toimittajan tuotenumero

A205210

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

19

Halkaisija:

1...10 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS

TERRAX porasarja 1-10mm HSS 19-os

TERRAX porasarja 1-10mm HSS. 19-osainen.