SYLVANIA - Pienloistelamppu - Lynx-T 18W 830 GX24-d2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 18 W
Valovirta - 1210 lm
Kanta - GX24d-2
Värilämpötila - 3000 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 12000 h
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288278018
Sähkönumero
4944053
Toimittajan tuotenumero
27801
Tukkuerä
10
Lampputeho:
18 W
Valovirta:
1210 lm
Kanta:
GX24d-2
Värilämpötila:
3000 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valon väri:
830
Halkaisija:
0 mm
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kokonaispituus:
129 mm
Amalgaamitekniikka:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh





