TELE-TUKKU - Puristustyökalu - HTH510B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Sopii D-Sub-liittimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416280458938
Sähkönumero
6440105
Toimittajan tuotenumero
HTH510B
Tukkuerä
HTH510B
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Hanlong HTH510B - Kompressiopihdit F-, BNC-, RCA-liittimille
Käyttö: Avaa puristustyökalu, aseta liitin oikeaan aukkoon ja purista liitintä hitaasti, kunnes vipuvarren räikkämekanismi on täysin kiinni. Räikkämekanismin voi vapauttaa kesken puristuksen ruuvamalla vapautusruuvia.
Ylläpito: Hanlong-puristustyökalusi on pidettävä hyvässä kunnossa. Varmistaksesi työkalun pidemmän käyttöiän voitele muutamalla tipalla öljyä työkalun liikkuvat osat tarvittaessa.


