UNIPRO - Kansilista 2m Unipro - UNIPRO CS3B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - muu
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378024788
Sähkönumero
1459445
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CS3B
Tukkuerä
8
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
muovi
Korkeus:
11 mm
Leveys:
22.5 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon kansilista L=2m musta
Musta peitelista unipro® -kosketinkiskoille. Peittää kosketinkiskon siististi ja mahdollistaa huolitellun lopputuloksen.
Musta peitelista unipro® -kosketinkiskoille. Peittää kosketinkiskon siististi ja mahdollistaa huolitellun lopputuloksen.
UNIPRO -tuote
Tutustu UNIPRO-sarjaan


