Etusivu

UNIPRO - Kansilista 2m Unipro - UNIPRO CS3W

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

  • Pintamateriaali - muu

  • Suojausluokka - ei ole

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378024771

Sähkönumero

1459444

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CS3W

Tukkuerä

8

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

ei ole

Materiaali:

muovi

Korkeus:

11 mm

Leveys:

22.5 mm

Taivutettava:

ei

Kosketinkiskon kansilista L=2m valkoinen

Valkoinen peitelista unipro® -kosketinkiskoille. Peittää kosketinkiskon siististi ja mahdollistaa huolitellun lopputuloksen.

UNIPRO

UNIPRO -tuote

Tutustu UNIPRO-sarjaan