UNIPRO - Kattokiinnike - CB3W Fe VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - I
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438378024481
Sähkönumero
1459401
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CB3W
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
teräs
Korkeus:
13 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
Teräksinen kattokiinnike. CB3 kattokiinnike voidaan asentaa kosketinkiskosta suoraan kattoon vaijeriripustussetillä tai kierretangolla. Asentajaystävällinen, värinä valkoinen.

UNIPRO -tuote
Tutustu UNIPRO-sarjaan


