Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu
Varastointi päättyy

UTU - Asennuslevy - EKOVT 1,5 238x238mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 240 mm

  • Leveys - 240 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074031884

Sähkönumero

3421018

Toimittajan tuotenumero

EKOVT1,5

Tukkuerä

4

Materiaali:

teräs

Korkeus:

240 mm

Leveys:

240 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuslevy EKOVT 1.5. Mitat 240x240 Asennuslevy EKOVT 1,5. Mitat 240x240

UTU

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan