UTU - Asennuslevy - EKPVT 1,5 338x238mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 240 mm
Leveys - 340 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074031891
Sähkönumero
3421023
Toimittajan tuotenumero
EKPVT1,5
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Korkeus:
240 mm
Leveys:
340 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


