Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

WARMOS - Lämmitin öljytäytteinen Warmos - EWS 615 600x1720/1500W IP68

Warmos Lämmitys Oy

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 1500 W

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 1760 mm

  • Korkeus - 600 mm

Pakkaus

  • 1 kpl

EAN-koodi

6410081271529

Sähkönumero

8127152

Toimittajan tuotenumero

8127152

Tukkuerä

1

Öljy-/nestetäyttöinen

kyllä

Lämpöteho

1500 W

Tehokytkin

elektroninen

Leveys

1760 mm

Korkeus

600 mm

Syvyys

75 mm

Paino

23.6 kg

Suojausluokka

I

Ajastimella

kyllä

Ohjelmoitava

kyllä

Asennustapa

seinämalli

Asennussuunta

vaakasuuntainen

Etuosan materiaal

teräs

Lämpöelementin materiaali

teräs

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely

ei

Syöttöjännite

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä

liittimet

Säätöpaneelin paikka

ei ole

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle

ei

Kauko-ohjaus

ei

Poistoilma

yläpuoli/etupuoli

Väri

valkoinen

Kotelointiluokka (IP)

IP67

Ylikuumenemissuoja

kyllä

Jäätymissuoja

kyllä

Digitaalinäyttö

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen

ei

Kiskoasennus

ei

Itsesäätyvä

ei

Kulutuksenilmaisu

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla

kyllä

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)

ei ole

Huom. Liitäntärasia lisää lämmittimen pituutta 50mm

Warmos Werstas -lämmittimet haastaviin olosuhteisiin

Märkätilat sekä pölyiset ja palovaaralliset kohteet asettavat lämmittimelle tiukat turvallisuusvaatimukset. Warmos Werstas -lämpöpatterit ovat 60 cm korkeita lämmönluojia, jotka toimivat haasteellisissakin olosuhteissa. Niiden suojausluokka onkin IP67 eli ne on täydellisesti suojattu pölyltä ja ne voi hetkeksi jopa upottaa veteen. Niihin tarvitaan erillinen termostaatti tai ulkoinen lämmönsäätöjärjestelmä, joka ohjaa lämmitintä.

Warmos Werstas -sarjan öljytäytteiset sähkölämmittimet ovat kiinteästi seinään asennettavia ja soveltuvat esimerkiksi puusepänverstaisiin, pesuhalleihin, teollisuustiloihin ja maatilojen ulkorakennuksiin. Yksityiskodeissa ne lämmittävät muun muassa kosteita autotalleja ja saunoja. Werstas-sarjasta löytyy myös kuumasinkityt mallit erittäin haastaviin olosuhteisiin, joissa esimerkiksi käsitellään syövyttäviä kemikaaleja. Sarjan lämpöpatterit ovat niin kutsuttuja matalalämpöpattereita, joiden pintalämpötila nousee maksimissaan 60 °C asteeseen.

Werstas-patterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä ja niiden kätisyys on helposti vaihdettavissa. Lämmittimet vaativat toimiakseen erillisen termostaatin, joka ohjaa lämpötiloja. Termostaatti ei sisälly toimitukseen. Itsepalautuvat ylilämpölaukaisijat takaavat Warmos Werstas -lämpöpattereiden turvallisen toiminnan kaikissa tilanteissa.