Tervetuloa Sonepar Shopiin. Päivitämme uutta verkkokauppaa aktiivisesti ja tuomme uusia ominaisuuksia. Lisätietoa ominaisuuksista UKK-sivulla.

WEIDMÜLLER - RCIKITP 115VAC 1CO LD - 8897130000

WEIDMÜLLER - RCIKITP 115VAC 1CO LD - 8897130000

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl

Kopio

Kopio

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15.8 mm

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Käytön napaisuus - napavapaa

  • Käytön toiminnallisuus - monostabiili

  • Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei

Pakkaus

  • 10 kpl

EAN-koodi

4032248646906

Sähkönumero

2711241

Toimittajan tuotenumero

8897130000

Tukkuerä

1

Leveys

15.8 mm

Irrotettavilla kiinnikkeillä

ei

Käytön napaisuus

napavapaa

Käytön toiminnallisuus

monostabiili

Pakko-ohjatuilla koskettimilla

ei

Kotelointiluokka (IP)

IP20

Avautuvien koskettimien lukumäärä

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä

1

Korkeus

98 mm

Syvyys

69.6 mm

Koskettimen tyyppi

yksinkertainen kosketin

Täydellinen, asennusalustalla

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi

plug-in liitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz

103.5...138 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz

115...115 V

Ohjausjännitteen tyyppi

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä

0

RCIKITP 115VAC 1CO LD