WEIDMÜLLER - UPS-laite offline - BUFFER 24V 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 66 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118043174
Sähkönumero
8405906
Toimittajan tuotenumero
1251220000
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
66 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
150 mm
Argext



