WIHA - Liukunivelpihdit Classic WIHA - Classic-putkipihdit 180

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 180 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Maksimiaukeama - 30 mm
Nivelen tyyppi - läpipistetty nivel
Kädensijan grippi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995267605
Sähkönumero
6431847
Toimittajan tuotenumero
26760
Tukkuerä
1
Pituus:
180 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Maksimiaukeama:
30 mm
Nivelen tyyppi:
läpipistetty nivel
Kädensijan grippi:
muu
Asetusten määrä:
7
Eristetty:
ei
Kipinöimätön malli:
ei
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Pinnan suojaus:
sinistetty
Puristussuojalla:
ei
Antimagneettinen:
ei
Paino:
170 g
Vastaa vaatimuksiasi. Vakaa ote läpimenevän nivelen ja kaksinkertaisen ohjauksen ansiosta. Standardi. DIN ISO 8976.



